OBO BETTERMANN - OBO2048361 116 VDE PG36 PA CONTRODADO - 2048361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
4012195182849
Artikelnummer
OBO2048361
Herstellernummer
2048361
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


