Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2048426 116 VDE PG42 PA CONTRODADO - 2048426

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2048426 116 VDE PG42 PA CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195182894

Artikelnummer

OBO2048426

Herstellernummer

2048426

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.