OBO BETTERMANN - OBO2048485 116 VDE PG48 PA CONTRODADO - 2048485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
4012195182955
Artikelnummer
OBO2048485
Herstellernummer
2048485
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Controdado PG48, PA, grigio chiaro, 7035


