Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2048795 116 M32 SGR PA CONTRODADO - 2048795

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2048795 116 M32 SGR PA CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195446712

Artikelnummer

OBO2048795

Herstellernummer

2048795

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.