OBO BETTERMANN - OBO2048809 116 M40 SGR PA CONTRODADO - 2048809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
4012195088752
Artikelnummer
OBO2048809
Herstellernummer
2048809
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


