OBO BETTERMANN - OBO2048973 116 M63 LGR PA CONTRODADO - 2048973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
4012195089117
Artikelnummer
OBO2048973
Herstellernummer
2048973
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Controdado M63, PA, grigio chiaro, 7035


