Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2049074 116 M16 SW PA CONTRODADO - 2049074

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2049074 116 M16 SW PA CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195095354

Artikelnummer

OBO2049074

Herstellernummer

2049074

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.