Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2049503 116 M12 LGR PS CONTRODADO - 2049503

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2049503 116 M12 LGR PS CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195128656

Artikelnummer

OBO2049503

Herstellernummer

2049503

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.