OBO BETTERMANN - OBO2049570 116 M50 LGR PS CONTRODADO - 2049570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
4012195232810
Artikelnummer
OBO2049570
Herstellernummer
2049570
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja


