Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2050315 VTEC EX M16 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050315

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2050315 VTEC EX M16 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195594857

Artikelnummer

OBO2050315

Herstellernummer

2050315

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Sechskant Eckmaß:

21 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M16, PA, nero