Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2050323 VTEC EX M20 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CO - 2050323

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2050323 VTEC EX M20 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195594734

Artikelnummer

OBO2050323

Herstellernummer

2050323

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Sechskant Eckmaß:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

22

Pressacavo ambiente EX con raccordo filettato lungo M20, PA, nero