OBO BETTERMANN - OBO2050331 VTEC EX M25 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 11 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195594673
Artikelnummer
OBO2050331
Herstellernummer
2050331
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
37.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
22


