OBO BETTERMANN - OBO2050366 VTEC EX M40 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 13 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195315131
Artikelnummer
OBO2050366
Herstellernummer
2050366
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22


