OBO BETTERMANN - OBO2050382 VTEC EX M63 SW PRESSACAVO AMBIENTE EX CU - 2050382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 14 mm
Packung
5 ST
EAN
4012195373391
Artikelnummer
OBO2050382
Herstellernummer
2050382
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
74 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22


