Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2085690 V-TEC PG42 MS PRESSACAVO - 2085690

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2085690 V-TEC PG42 MS PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195448815

Artikelnummer

OBO2085690

Herstellernummer

2085690

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

57 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

61 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Pressacavo PG42, CuZn, N