OBO BETTERMANN - OBO2085739 V-TEC L PG9 MS PRESSACAVO CON RACCORDO F - 2085739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
4012195840794
Artikelnummer
OBO2085739
Herstellernummer
2085739
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
18.9 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...100 °C


