Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088703 171 M12 GUARNIZIONE O RING - 2088703

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088703 171 M12 GUARNIZIONE O RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 11.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195470953

Artikelnummer

OBO2088703

Herstellernummer

2088703

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

11.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

12

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088703 - 171 M12 GUARNIZIONE