OBO BETTERMANN - OBO2088711 171 M16 GUARNIZIONE O RING - 2088711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.5 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195471011
Artikelnummer
OBO2088711
Herstellernummer
2088711
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
14.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088711 - 171 M16 GUARNIZIONE


