OBO BETTERMANN - OBO2088738 171 M20 GUARNIZIONE O RING - 2088738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195471257
Artikelnummer
OBO2088738
Herstellernummer
2088738
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088738 - 171 M20 GUARNIZIONE


