Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088746 171 M25 GUARNIZIONE O RING - 2088746

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088746 171 M25 GUARNIZIONE O RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23.5 mm

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195471318

Artikelnummer

OBO2088746

Herstellernummer

2088746

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

23.5 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088746 - 171 M25 GUARNIZIONE