Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088835 171 PG13.5 GUARNIZIONE O RING - 2088835

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088835 171 PG13.5 GUARNIZIONE O RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195192312

Artikelnummer

OBO2088835

Herstellernummer

2088835

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088835 - 171 PG13.5 GUARNIZIONE