OBO BETTERMANN - OBO2088851 171 PG21 GUARNIZIONE O RING - 2088851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195192435
Artikelnummer
OBO2088851
Herstellernummer
2088851
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088851 - 171 PG21 GUARNIZIONE


