Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088878 171 PG29 GUARNIZIONE O RING - 2088878

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088878 171 PG29 GUARNIZIONE O RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Innendurchmesser - 33 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195192497

Artikelnummer

OBO2088878

Herstellernummer

2088878

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

35 mm

Innendurchmesser:

33 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088878 - 171 PG29 GUARNIZIONE