Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091070 169 MS PG 7 CONTRODADO - 2091070

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091070 169 MS PG 7 CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195194538

Artikelnummer

OBO2091070

Herstellernummer

2091070

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.27 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.