Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091119 169 MS PG11 CONTRODADO - 2091119

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091119 169 MS PG11 CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195194651

Artikelnummer

OBO2091119

Herstellernummer

2091119

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.411 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.