OBO BETTERMANN - OBO2091216 169 MS PG21 CONTRODADO - 2091216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195194835
Artikelnummer
OBO2091216
Herstellernummer
2091216
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.


