Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091615 169 MS M16 CONTRODADO - 2091615

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091615 169 MS M16 CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195931690

Artikelnummer

OBO2091615

Herstellernummer

2091615

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.