Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091658 169 MS M32 CONTRODADO - 2091658

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091658 169 MS M32 CONTRODADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195931874

Artikelnummer

OBO2091658

Herstellernummer

2091658

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado M32, CuZn, N