OBO BETTERMANN - OBO2091674 169 MS M50 CONTRODADO - 2091674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Messing
Packung
50 ST
EAN
4012195474791
Artikelnummer
OBO2091674
Herstellernummer
2091674
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Controdado M50, CuZn, N


