OBO BETTERMANN - OBO2105012 3040 LGR MORSETTO CON COP. A VITE ISO - 2105012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195195436
Artikelnummer
OBO2105012
Herstellernummer
2105012
Hersteller
OBO
Durchmesser:
6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Morsetto con cop. a vite ISO 6-16mm, PS, grigio chiaro, 7035


