OBO BETTERMANN - OBO2105039 3041 LGR MORSETTO CON COP. A VITE ISO - 2105039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 16...24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4012195195498
Artikelnummer
OBO2105039
Herstellernummer
2105039
Hersteller
OBO
Durchmesser:
16...24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Morsetto con cop. a vite ISO 16-24mm, PS, grigio chiaro, 7035


