Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2105055 3042 LGR MORSETTO CON COP. A VITE ISO - 2105055

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2105055 3042 LGR MORSETTO CON COP. A VITE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 24...34 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195195559

Artikelnummer

OBO2105055

Herstellernummer

2105055

Hersteller

OBO

Durchmesser:

24...34 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

Morsetto con cop. a vite ISO 24-34mm, PS, grigio chiaro, 7035