OBO BETTERMANN - OBO2109018 3040 3 MORSETTO CON COP. A VITE ISO 3 CA - 2109018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 3
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195195795
Artikelnummer
OBO2109018
Herstellernummer
2109018
Hersteller
OBO
Durchmesser:
6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
3
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Morsetto con cop. a vite ISO 3 cavi 6-16mm, PS, grigio chiaro, 7035


