OBO BETTERMANN - OBO2130122 2960 12 M6 LGR COLLARE CON ZOCCOLO ISO - 2130122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4012195197058
Artikelnummer
OBO2130122
Herstellernummer
2130122
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare con zoccolo ISO 12mm, PS, grigio chiaro, 7035


