OBO BETTERMANN - OBO2130351 2960 35 M6 LGR COLLARE CON ZOCCOLO ISO - 2130351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 31.5...35 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
25 ST
EAN
4012195197416
Artikelnummer
OBO2130351
Herstellernummer
2130351
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
31.5...35 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


