OBO BETTERMANN - OBO2130408 2960 40 M6 LGR COLLARE CON ZOCCOLO ISO - 2130408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 36.5...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4012195197478
Artikelnummer
OBO2130408
Herstellernummer
2130408
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
36.5...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare con zoccolo ISO 36,5-40mm, PS, grigio chiaro, 7035


