Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140063 2962 6 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOLO - 2140063

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140063 2962 6 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 6...6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195198970

Artikelnummer

OBO2140063

Herstellernummer

2140063

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

6...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Fascetta morsetto con zoccolo 6mm, PP, grigio chiaro, 7035