OBO BETTERMANN - OBO2140101 2962 10 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOL - 2140101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 10...10 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195199090
Artikelnummer
OBO2140101
Herstellernummer
2140101
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
10...10 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


