Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140152 2962 15 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOL - 2140152

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140152 2962 15 LGR FASCETTA MORSETTO CON ZOCCOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 14...15 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195199212

Artikelnummer

OBO2140152

Herstellernummer

2140152

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

14...15 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta morsetto con zoccolo 14-15mm, PP, grigio chiaro, 7035