OBO BETTERMANN - OBO2146053 SQ-10 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 9.5...12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195595359
Artikelnummer
OBO2146053
Herstellernummer
2146053
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
9.5...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


