OBO BETTERMANN - OBO2146061 SQ-12 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 11.5...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
4012195595410
Artikelnummer
OBO2146061
Herstellernummer
2146061
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
11.5...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


