Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146207 SQ-25 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146207

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146207 SQ-25 LGR GAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 24...28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195595717

Artikelnummer

OBO2146207

Herstellernummer

2146207

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

24...28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta starQuick 24-28mm, PA, grigio chiaro, 7035