Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146215 SQ-28 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146215

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146215 SQ-28 LGR GAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 27.5...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195595779

Artikelnummer

OBO2146215

Herstellernummer

2146215

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

27.5...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta starQuick 27,5-32mm, PA, grigio chiaro, 7035