Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146363 SQ-47 LGR GAFFETTA STARQUICK

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146363 SQ-47 LGR GAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 44...50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195204398

Artikelnummer

OBO2146363

Herstellernummer

2146363

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

44...50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta starQuick 44-50mm, PA, grigio chiaro, 7035