Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146444 SQ-51 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146444

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146444 SQ-51 LGR GAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...55 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195595953

Artikelnummer

OBO2146444

Herstellernummer

2146444

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

48...55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta starQuick 48-55mm, PA, grigio chiaro, 7035