OBO BETTERMANN - OBO2146487 SQ-59 LGR GAFFETTA STARQUICK - 2146487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 58.5...65 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
15 ST
EAN
4012195204510
Artikelnummer
OBO2146487
Herstellernummer
2146487
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
58.5...65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


