Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2149303 2955 F M16 STGR GAFFETTA QUICK TAGLIAFIA - 2149303

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2149303 2955 F M16 STGR GAFFETTA QUICK TAGLIAFIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 15.5...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195584353

Artikelnummer

OBO2149303

Herstellernummer

2149303

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

15.5...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Quick tagliafiamma M16, PP, grigio pietra, 7030