OBO BETTERMANN - OBO2149309 2955 F M20 STGR GAFFETTA QUICK TAGLIAFIA - 2149309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19.4...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195585268
Artikelnummer
OBO2149309
Herstellernummer
2149309
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19.4...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


