OBO BETTERMANN - OBO2149315 2955 F M25 STGR GAFFETTA QUICK TAGLIAFIA - 2149315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 24.3...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195585329
Artikelnummer
OBO2149315
Herstellernummer
2149315
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
24.3...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


