OBO BETTERMANN - OBO2149321 2955 F M32 STGR GAFFETTA QUICK TAGLIAFIA - 2149321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 31.4...32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4012195585435
Artikelnummer
OBO2149321
Herstellernummer
2149321
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31.4...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


